BTICINO (LEGRAND) - LEG86701 RIDUZIONI-MASC G1/4 FEM G1/8 - 86701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
50 ST
EAN
8009561132122
Artikelnummer
LEG86701
Herstellernummer
86701
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1/4 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/8 Zoll


