BTICINO (LEGRAND) - LEG86705 RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM G1/2 - 86705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132160
Artikelnummer
LEG86705
Herstellernummer
86705
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
3/4 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll


