Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86709 RIDUZIONI-MASC G1 1/2 FEM G1 - 86709

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86709 RIDUZIONI-MASC G1 1/2 FEM G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132207

Artikelnummer

LEG86709

Herstellernummer

86709

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/2 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1 1/2 Filetto femmina: G1 1/4