BTICINO (LEGRAND) - LEG86710 RIDUZIONI-MASC G2 FEM G1 1/4 - 86710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
5 ST
EAN
8009561132214
Artikelnummer
LEG86710
Herstellernummer
86710
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
2 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 1/4 Zoll


