Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86714 RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM G1 - 86714

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86714 RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132252

Artikelnummer

LEG86714

Herstellernummer

86714

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/4 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G3/4 Filetto femmina: G1