BTICINO (LEGRAND) - LEG86727 RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM PG16 - 86727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132375
Artikelnummer
LEG86727
Herstellernummer
86727
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1/2 Zoll
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: PG16


