Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86728 RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM PG16 - 86728

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86728 RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132382

Artikelnummer

LEG86728

Herstellernummer

86728

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/4 Zoll

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G3/4 Filetto femmina: PG16