BTICINO (LEGRAND) - LEG86739 RIDUZIONI-MASC PG9 FEM G3/8 - 86739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132481
Artikelnummer
LEG86739
Herstellernummer
86739
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/8 Zoll
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG9 Filetto femmina: G3/8


