BTICINO (LEGRAND) - LEG86766 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM PG13,5 - 86766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132757
Artikelnummer
LEG86766
Herstellernummer
86766
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG21 Filetto femmina: PG13,5


