Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86775 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG13,5 - 86775

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86775 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132849

Artikelnummer

LEG86775

Herstellernummer

86775

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: PG13,5