BTICINO (LEGRAND) - LEG86777 RIDUZIONI-Masc PG13,5 fem PG16 - 86777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132863
Artikelnummer
LEG86777
Herstellernummer
86777
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: PG16


