BTICINO (LEGRAND) - LEG86851 RIDUZIONI-MASC M32 FEM PG29 - 86851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Vernickelt - ja
Packung
25 ST
EAN
8009561320376
Artikelnummer
LEG86851
Herstellernummer
86851
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M32x1,5 Filetto femmina: PG29


