Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86856 RIDUZIONI-MASC M16 FEM G3/8 - 86856

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86856 RIDUZIONI-MASC M16 FEM G3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561320529

Artikelnummer

LEG86856

Herstellernummer

86856

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/8 Zoll

Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M16x1,5 Filetto femmina: G3/8