BTICINO (LEGRAND) - LEGAV8 VIROLA METAL D8 - AV8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Temperatur - -20...80 °C
Geschlossene Endkappe - nein
Packung
100 ST
Produktserien
SERIE 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561197565
Artikelnummer
LEGAV8
Herstellernummer
AV8
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-20...80 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 8mm