Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGC362535 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L500ZC - C362535

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGC362535 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L500ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Befestigungsart - Deckelklammer

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569560

Artikelnummer

LEGC362535

Herstellernummer

C362535

Hersteller

BTI

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

Deckelklammer

Coperchio derivazione piana a T larghezza 500 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000