Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGCP50 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=45-75 GRIGI - CP50

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGCP50 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=45-75 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 45...75 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561090446

Artikelnummer

LEGCP50

Herstellernummer

CP50

Hersteller

BTI

Bündeldurchmesser:

45...75 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 45-75