BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2010 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=10 GRIGIO - FP2010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10 mm
Nenndurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 15.5 mm
Schutzart (IP) - IP44
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FP 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561091757
Artikelnummer
LEGFP2010
Herstellernummer
FP2010
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
10 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
15.5 mm
Schutzart (IP):
IP44
Druckfestigkeit:
320 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


