Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFP21N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 NERO - FP21N

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFP21N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 21 mm

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 25.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561091931

Artikelnummer

LEGFP21N

Herstellernummer

FP21N

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

21 mm

Nenndurchmesser:

21 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

25.5 mm

Schutzart (IP):

IP42

Druckfestigkeit:

320 N

Farbe:

schwarz

Innen glatt:

ja

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: nero Diametro interno: 21 Diametro esterno: 25,5