Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFP28N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=28 NERO - FP28N

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFP28N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=28 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 28 mm

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 33 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561091955

Artikelnummer

LEGFP28N

Herstellernummer

FP28N

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

28 mm

Nenndurchmesser:

28 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

33 mm

Schutzart (IP):

IP42

Druckfestigkeit:

320 N

Farbe:

schwarz

Innen glatt:

ja

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: nero Diametro interno: 28 Diametro esterno: 33