BTICINO (LEGRAND) - LEGFTR40 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=39,5 TRECCIA - FTR40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 39.5 mm
Außendurchmesser - 47 mm
Schutzart (IP) - IP43
Nenndurchmesser - 40 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FTR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092297
Artikelnummer
LEGFTR40
Herstellernummer
FTR40
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
39.5 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Schutzart (IP):
IP43
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
270 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam