BTICINO (LEGRAND) - LEGFX15R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=15 RAL7035 - FX15R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 19.5 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 15 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092402
Artikelnummer
LEGFX15R
Herstellernummer
FX15R
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
19.5 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
15 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035


