BTICINO (LEGRAND) - LEGFX17N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=17 NERO - FX17N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 21.5 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 17 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092426
Artikelnummer
LEGFX17N
Herstellernummer
FX17N
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
21.5 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
17 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


