Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFX250 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=25 GRIGIO - FX250

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFX250 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=25 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 30.5 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 25 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561200005

Artikelnummer

LEGFX250

Herstellernummer

FX250

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

30.5 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

25 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7001

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 25 Diametro esterno: 30,4