BTICINO (LEGRAND) - LEGFX28N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=28 NERO - FX28N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 33 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 28 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561092495
Artikelnummer
LEGFX28N
Herstellernummer
FX28N
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
33 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
28 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


