Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGP2X10 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=10 GR - P2X10

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGP2X10 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=10 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 15.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 10 mm

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561100312

Artikelnummer

LEGP2X10

Herstellernummer

P2X10

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

15.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

100 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Guidacavo metallo plastico PX2 in acciaio inox a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio. Colore grigio diametro interno: 10mm diametro esterno: 16