Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGP2X27 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=26,5 GR - P2X27

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGP2X27 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=26,5 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Außendurchmesser - 33.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 27 mm

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561100435

Artikelnummer

LEGP2X27

Herstellernummer

P2X27

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

33.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

270 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Guidacavo metallo plastico PX2 in acciaio inox a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio. Colore grigio diametro interno: 27mm diametro esterno: 33,5