Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGPVC10 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=10 GRIGIO - PVC10

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGPVC10 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=10 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 14 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561100213

Artikelnummer

LEGPVC10

Herstellernummer

PVC10

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

10 mm

Nenndurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

14 mm

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro Interno: 10 Diametro Esterno: 14