BTICINO (LEGRAND) - LEGPVC20 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=20 GRIGIO - PVC20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 20.5 mm
Nenndurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 26.6 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi GE-PVC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561100244
Artikelnummer
LEGPVC20
Herstellernummer
PVC20
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
20.5 mm
Nenndurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
26.6 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


