Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGPVC27 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=27 GRIGIO - PVC27

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGPVC27 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=27 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 27 mm

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 33.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561100251

Artikelnummer

LEGPVC27

Herstellernummer

PVC27

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

27 mm

Nenndurchmesser:

27 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

33.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro Interno: 27 Diametro Esterno: 34