Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGR83008 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE B G2 - R83008

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGR83008 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE B G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561121393

Artikelnummer

LEGR83008

Herstellernummer

R83008

Hersteller

BTI

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Giunti di derivazione serie B; Filettatura GAS; G2