Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGR83101 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A G1/4 - R83101

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGR83101 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A G1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561121607

Artikelnummer

LEGR83101

Herstellernummer

R83101

Hersteller

BTI

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Giunti di derivazione serie A; Filettatura GAS; G1/4