BTICINO (LEGRAND) - LEGR83201 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE D G1/4 - R83201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelstück
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Farbe - grau
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009561121874
Artikelnummer
LEGR83201
Herstellernummer
R83201
Hersteller
BTI
Ausführung:
Winkelstück
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie S; Filettatura GAS; G1/4


