Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGR83240 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE D M50 - R83240

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGR83240 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE D M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelstück

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561122130

Artikelnummer

LEGR83240

Herstellernummer

R83240

Hersteller

BTI

Ausführung:

Winkelstück

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Giunti di derivazione serie D; Filettatura ISO; M50x1,5