Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGR83409 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T G2 1/2 - R83409

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGR83409 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T G2 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561122512

Artikelnummer

LEGR83409

Herstellernummer

R83409

Hersteller

BTI

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Giunti di derivazione serie T; Filettatura GAS; G2 1/2