BTICINO (LEGRAND) - LEGTAZ-32N/4 TAZ-TUBO ACC ZINC D=32MM L=4M - TAZ-32N/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 32 mm
Innendurchmesser - 29.6 mm
Packung
4 M
Produktserien
EAN
8009561059610
Artikelnummer
LEGTAZ-32N/4
Herstellernummer
TAZ-32N/4
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
29.6 mm
Oberfläche poliert:
ja
Einsatztemperatur:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 32. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91