BTICINO (LEGRAND) - LEGTAZ-40/4 TAZ-TUBO ACC ZINC D=40MM L=4M - TAZ-40/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 40 mm
Innendurchmesser - 37.6 mm
Packung
4 M
Produktserien
EAN
8009561060142
Artikelnummer
LEGTAZ-40/4
Herstellernummer
TAZ-40/4
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
37.6 mm
Oberfläche poliert:
ja
Einsatztemperatur:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 40. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91


