BTICINO (LEGRAND) - LEGTAZ-50 TAZ-TUBO ACC ZINC D=50MM L=3M - TAZ-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 50 mm
Innendurchmesser - 47.6 mm
Packung
3 M
Produktserien
EAN
8009561060081
Artikelnummer
LEGTAZ-50
Herstellernummer
TAZ-50
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
47.6 mm
Oberfläche poliert:
ja
Einsatztemperatur:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 50. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91