Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGTKG1616 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=16MM/PN16 - TKG1616

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGTKG1616 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=16MM/PN16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Farbe - Nickel

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Übergang Steck/Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561184336

Artikelnummer

LEGTKG1616

Herstellernummer

TKG1616

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Farbe:

Nickel

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Zweiteilig:

ja

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

ja

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

ja

Exzentrisch:

nein

TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKG raccordo tubo/guidacavo. Diametro esterno tubo: 16mm. Diametro interno guaina: 15,5mm