BTICINO (LEGRAND) - LEGTRS40 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=40 TRECCIATO - TRS40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 39.5 mm
Außendurchmesser - 47 mm
Schutzart (IP) - IP42
Nenndurchmesser - 40 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi TRS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561401730
Artikelnummer
LEGTRS40
Herstellernummer
TRS40
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
39.5 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Schutzart (IP):
IP42
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
140 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


