BTICINO S.P.A. - BTI032756 BTNET - CAVO FTP PVC CAT.6 - 032756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - blau
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie
Packung
500 M
Produktserien
EAN
8001021296429
Artikelnummer
BTI032756
Herstellernummer
032756
Hersteller
BTI
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
65 %