Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI032778 FTP 6A LSZH BOBINA 500 MT

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTI032778 FTP 6A LSZH BOBINA 500 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie

  • Leiterdurchmesser - 0.51 mm

Packung

  • 500 M

EAN

7449070867688

Artikelnummer

BTI032778

Herstellernummer

032778

Hersteller

BTI

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

gelb

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

78 %

Cavo schermato F/UTP in categoria 6A con conduttori a 24AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - guaina priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 – colore giallo - articolo a marchio Legrand.