BTICINO S.P.A. - BTI121107NBA INTERLINK - COPERTURA RACCORDO X 120X60 - 121107NBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 60 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
Produktserien
Interlink Office
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199782461
Artikelnummer
BTI121107NBA
Herstellernummer
121107NBA
Hersteller
BTI
Breite:
120 mm
Tiefe:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
copertura per fondo raccordo ad X art. 121107 per canale 120x60 mm o art. 121202 per canale 120x120 mm - bianco



