BTICINO S.P.A. - BTI123004BA INTERLINK - TESTATE BIA DX SX PER CAVI P - 123004BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 92.2 mm
Breite - 86.8 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8012199911625
Artikelnummer
BTI123004BA
Herstellernummer
123004BA
Hersteller
BTI
Höhe:
92.2 mm
Breite:
86.8 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
testate destra/sinistra per canale postazione di lavoro Interlink office bianco



