Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI150537 TORRETTE - TORRETTA MODULARE A 3 POSTI - 150537

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTI150537 TORRETTE - TORRETTA MODULARE A 3 POSTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 3

  • Ausführung - vertikal

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199115191

Artikelnummer

BTI150537

Herstellernummer

150537

Hersteller

BTI

Anzahl der einbaubaren Geräte:

3

Ausführung:

vertikal

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:

3

Höhe:

125 mm

Länge:

100 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:

0

Breite:

98 mm

RAL-Nummer:

7021

Geeignet für Standard Schaltermaterial:

ja

torretta monofacciale a 3 posti LivingLight completa di telaio e placca, da abbinare alla base art. 150524N