BTICINO S.P.A. - BTI26003 IDROBOX - DEVIATORE IP55 1P 16A - 26003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8012199838687
Artikelnummer
BTI26003
Herstellernummer
26003
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
sonstige
Schlagfestigkeit:
nicht verfügbar
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
76 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
64 mm
Gerätehöhe:
87 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
64 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
grau



