Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI26200 IDROBOX - DEVIATORE + CUSTODIA MATIX IP5 - 26200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 4 ST

EAN

8012199838748

Artikelnummer

BTI26200

Herstellernummer

26200

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Beleuchtung:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

sonstige

Schlagfestigkeit:

nicht verfügbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

162 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

67.8 mm

Gerätehöhe:

76 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

67.8 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

grau

deviatore (come art. 26003) + custidia màtix IP55 (come art. 26055)