BTICINO S.P.A. - BTI308003 PULSANTIERA ANTIVANDALO 9-12 PB ALLUMINI - 308003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 12
Installationstechnik - 1+n-System
Modulare Bauweise - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Sfera Classic
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199995274
Artikelnummer
BTI308003
Herstellernummer
308003
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
12
Installationstechnik:
1+n-System
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Höhe:
360 mm
Breite:
180 mm



