Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI308011 Video-Turstation VIDEO-AV - 308011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199995304

Artikelnummer

BTI308011

Herstellernummer

308011

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Installationstechnik:

1+n-System

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Höhe:

270 mm

Breite:

180 mm

Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 4 chiamate in finitura acciaio Inox. Comprensiva di : scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).