BTICINO S.P.A. - BTI308021 Aufputzgehause f. VIDEO-AV - 308021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Breite - 178 mm
Höhe - 267 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Sfera Classic
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199997452
Artikelnummer
BTI308021
Herstellernummer
308021
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Breite:
178 mm
Höhe:
267 mm
Tiefe:
40 mm
Scatola per installazione da parete delle pulsantiere Linea 300 (308001 e 308011)




