Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI308023 Aufputzgehause f. VIDEO-AV - 308023

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 178 mm

  • Höhe - 357 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199997490

Artikelnummer

BTI308023

Herstellernummer

308023

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Breite:

178 mm

Höhe:

357 mm

Tiefe:

40 mm

Scatola per installazione da parete delle pulsantiere Linea 300 (308003 e 308013)